農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャイン

農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャイン - エーアイシーテック

反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。

用途果樹用厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)50穴の有無有り内容量1セット(50m×2本)
注意
※使い終わったポリシャインは、泥などをよく落とし、完全に乾燥させてから湿気の無い暗い場所 (室内) に保管して下さい。
※水分の残った状態での保管や直射日光の当たる屋外保管は、 特性や寿命劣化となりますので避けて下さい。
※風で飛ばないようポリシャインは固定してお使い下さい。
※ポリシャインを廃棄処分するには、各自治体のルールに沿って処分して下さい。
※ポリシャインを焼却時に有毒ガスは発生しませんが野焼は法律で禁止されています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732727ネオポリシャイン1200
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
28732736ネオポリシャイン1500
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
28732745ネオポリシャイン1800
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする