東邦シートフレーム
アサヒウォール25リンクル サイディング 縦貼り 6枚入り
アサヒウォール25に特殊なちぢみ塗装で独特の高級感を生み出します。
用途
外壁、サイディング
厚さ(mm)
25
材質(表面)
塗装高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)
261
内容量
1セット(6枚)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
3000
4000
色
リンクルブラック
リンクルブルー
リンクルホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28736918
-
3000
28.8
リンクルブルー
4.698(1423坪)
¥
44,498
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736927
-
3000
28.8
リンクルブラック
4.698(1423坪)
¥
44,498
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736936
-
3000
28.8
リンクルホワイト
4.698(1423坪)
¥
44,498
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736945
-
4000
38.4
リンクルブルー
6.264(1898坪)
¥
59,350
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736954
-
4000
38.4
リンクルブラック
6.264(1898坪)
¥
59,350
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736970
-
4000
38.4
リンクルホワイト
6.264(1898坪)
¥
59,350
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。