スレンダーPlus 役物コイル エンボス付き

スレンダーPlus 役物コイル エンボス付き - 東邦シートフレームスレンダーPlus 役物コイル エンボス付き - 東邦シートフレームスレンダーPlus 役物コイル エンボス付き - 東邦シートフレーム
用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板幅(mm)495厚さ(mm)0.35長さ(m)10内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28739106-シンザグレー
19,320
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28739115-マホンブラウン
19,320
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28739124-ベイスベージュ
19,320
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28739140-マホンココア
19,320
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする