東邦シートフレーム
ライムストーン サイディング 横貼り 8枚入り
タテ張り、ヨコ張りで和風から洋風建築まで、幅広いデザインでナチュラルな風合いに仕上がります。
用途
外壁、サイディング
厚さ(mm)
17
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)
362
内容量
1セット(8枚)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
3048
3790
色
ウォームアイボリー
チャコールブラウン
ナチュラルベージュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28740034
-
3048
32.9
ウォームアイボリー
8.827(2.674坪)
¥
48,667
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740050
-
3048
32.9
チャコールブラウン
8.827(2.674坪)
¥
48,667
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740059
-
3048
32.9
ナチュラルベージュ
8.827(2.674坪)
¥
48,667
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740068
-
3790
40
ウォームアイボリー
10.976(3.326坪)
¥
60,534
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740077
-
3790
40
チャコールブラウン
10.976(3.326坪)
¥
60,534
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740086
-
3790
40
ナチュラルベージュ
10.976(3.326坪)
¥
60,534
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。