東邦シートフレーム
レアル1スタッコ サイディング 縦貼り 10枚入り
スタンダードなスタッコ柄デザイン。
住宅から非住宅まで幅広い建物にお使いいただけます。
用途
外壁、サイディング
厚さ(mm)
15
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)
362
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28740908
-
3048
39.6
ウォームアイボリー
11.034(3.344坪)
¥
54,173
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740917
-
3048
39.6
ピュアホワイト
11.034(3.344坪)
¥
54,173
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740926
-
3048
39.6
モカブラウン
11.034(3.344坪)
¥
54,173
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740935
-
3048
39.6
ビターブラウン
11.034(3.344坪)
¥
54,173
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740944
-
3658
47.5
ウォームアイボリー
13.242(4.013坪)
¥
65,011
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740960
-
3658
47.5
ピュアホワイト
13.242(4.013坪)
¥
65,011
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740969
-
3658
47.5
モカブラウン
13.242(4.013坪)
¥
65,011
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28740978
-
3658
47.5
ビターブラウン
13.242(4.013坪)
¥
65,011
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。