テシオン
パネロイドフィルター
長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。
流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。
中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。
仕様
比色法効率:30%以上
材質
(押え)亜鉛メッキ鉄線
材質(外枠)
コートボール紙
接着剤
クロロプレン系
材質(ろ材)
ポリエステル不織布
初期圧損(Pa)
80以下(最終300)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28733908
TP1224-2
1箱(12枚)
289×594×45
28
¥
52,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733917
TP1224-4
1箱(8枚)
289×594×95
28
¥
52,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733926
TP2020-2
1箱(12枚)
495×495×45
36
¥
63,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733935
TP2424-2B
1箱(12枚)
594×594×45
56
¥
69,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733944
TP2424-4
1箱(6枚)
594×594×95
56
¥
59,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733960
TP2020-4
1箱(6枚)
495×495×95
36
¥
46,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733969
TP1224-1
1箱(24枚)
289×594×22
28
¥
74,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733978
TP2424-1
1箱(24枚)
594×594×22
56
¥
110,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28733987
TP2020-1
1箱(24枚)
495×495×22
36
¥
84,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません