デジタルインジケータ

デジタルインジケータ - テクロックデジタルインジケータ - テクロック

デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示

用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全40種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
表示
電池寿命(連続時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29089289PC-440A1台0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
25,660
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089298PC-465A1台0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
46,950
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
29089307PC-450A-f1台0~25.40.011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
45,140
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089316PC-455A-f1台0~25.40.0011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
60,870
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089325PC-480S31台0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
19,120
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089350PC-440A-f1台0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
25,660
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089359PC-465A-f1台0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089368PC-485S31台0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
30,250
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089386PC-440A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089395PC-465A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089404PC-450A-f(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~25.40.011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089420PC-455A-f(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~25.40.0011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089429PC-480S3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089438PC-480S3-f(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089447PC-440A-f(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089456PC-465A-f(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089465PC-485S3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089474PC-485S3-f(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089490PC-440A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
34,980
38,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089499PC-465A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089508PC-450A-f(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~25.40.011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089517PC-455A-f(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~25.40.0011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089526PC-480S3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
オープン
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089535PC-480S3-f(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089544PC-440A-f(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089560PC-465A-f(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089569PC-485S3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
オープン
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089578PC-485S3-f(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
オープン
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828970PC-440A(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828988PC-440A-f(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.011.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829006PC-450A-f(英語版一般校正証明書付)1セット0~25.40.011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829040PC-455A-f(英語版一般校正証明書付)1セット0~25.40.0011.8以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829049PC-465A(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829067PC-465A-f(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.0011.5以下液晶、(-)符号および6桁表示約7000
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829085PC-480S3(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829110PC-480S3-f(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829128PC-485S3(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829146PC-485S3-f(英語版一般校正証明書付)1セット0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089334PC-480S3-f1台0~12.70.012.0以下液晶、(-)符号および5桁表示約20000
17,380
取扱い終了
返品不可
29089377PC-485S3-f1台0~12.70.0012.0以下液晶、(-)符号および6桁表示約20000
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする