曜日別特売

キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌

キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 - エレコム

正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。
むずかしい設定は不要で、レシーバーをパソコンにつなぐだけですぐに使用できます。
本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
レシーバーは超小型タイプを採用し、キーボード本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
レシーバーは、さまざまな色の床に落としても見つけやすい、オレンジ色を採用しています。
単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚ブラックサイズミニ質量(g)約310※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB 2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)、【レシーバー】約20×16×6.5通信方式GFSK方式キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744995TK-FS10DMKBK
8,618
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする