曜日別特売

フィッシュグリップ

フィッシュグリップ - 高階救命器具フィッシュグリップ - 高階救命器具フィッシュグリップ - 高階救命器具フィッシュグリップ - 高階救命器具フィッシュグリップ - 高階救命器具フィッシュグリップ - 高階救命器具

魚のランディングはアングラーにとって歓喜の瞬間ですが、事故が発生しやすいタイミングでも有ります。
水際で暴れるターゲットを素早く、確実に、安全に行う為には、信頼できるランディングツールが必須です。
本モデルは簡単な操作でターゲットをとらえる事の出来るアルミ製軽量フィッシュグリップです。
本体に適度な長さが有るため、魚が暴れてルアーのフックが手に刺さるリスクを軽減する事が可能です。
グリップに内蔵されたバネ測りは12Kgまで計測可能です。

機能
回転機能:魚をホールドした状態でグリップが360°回転する為、激しく暴れまわる魚も外れにくく、魚にも負担が掛かりにくい仕様です。
EVAグリップ:グリップには適度な柔らかさを持つEVAを使用。濡れた状態でも滑りづらく、魚を逃しません。
計測機能:グリップに内蔵されたバネ測りは12kgまで計測可能。
計測誤算調整機能:目盛がズレた場合でも簡単な操作で正常な位置に戻すことが可能です。
幅広アーム:アームの先端が幅広に設計されている為、魚の顎を貫通し辛く、魚体を傷つけにくい仕様です。
ランヤード用大型リング:グリップエンドに大型リングを装備。紛失防止のランヤードなどを掛けていただけます。※ランヤードは付属しておりません。
用途安全に確実にランディングが出来る軽量フィッシュグリップBlack質量(g)265内容量1個
注意
※フィッシュグリップは、釣行後にメンテナンスを心掛けてください。
※水洗い後、陰干しし、スプレーグリスを可動部分に吹付けてください。
※フィッシュグリップの六角ボルトは、定期的に増し締めをしてください。
※グリップの後端部のダイヤルを左に回すと目盛がグリップボディーより出てきます。右に回すとグリップボディーの中に入ります。この修正機能を使用して正常位置に目盛を戻してください。
※また、ダイヤルを回し過ぎると部品が外れ、紛失する恐れがありますのでご注意下さい。
※バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ (シルバーのアルミ部分)の端と面一になっている。この状態が正常な位置で、重さが計測できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747567BSJ-FG01
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする