ラインクリッパー

ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具ラインクリッパー - 高階救命器具

リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。
ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。
ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)

用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパーBlack全長(mm)50質量(g)5材質(刃)ステンレスSUS420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747619BSJ-LC0150
800
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする