曜日別特売

SATAケーブル

SATAケーブル - 親和産業SATAケーブル - 親和産業SATAケーブル - 親和産業SATAケーブル - 親和産業SATAケーブル - 親和産業SATAケーブル - 親和産業

6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。
SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。
従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。
コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。

ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748434SS-SAT20BK-S020
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748450SS-SAT30BK-S030
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
28748459SS-SAT100BK-S0100
735
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする