曜日別特売

M.2 SSDヒートシンク

M.2 SSDヒートシンク - JIUSHARKM.2 SSDヒートシンク - JIUSHARKM.2 SSDヒートシンク - JIUSHARKM.2 SSDヒートシンク - JIUSHARKM.2 SSDヒートシンク - JIUSHARK
(1件のレビュー)

Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。

材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748678M2-THREE
1,920
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28748678
2025-05-06
用途: SSD冷却用ファン付ヒートシンク
その他業種

開封したら新品なのに白い斑点のようなゴミやスチロール製の粗悪な梱包材の底に糸クズが見られ製品にも付着していた。製品の品質管理が悪く梱包材のつくりも粗悪。神経質でない人なら気にならないかもしれないが、わたしには抵抗感があった。普通にこの状態で販売されているならこのメーカーからは2度と買わないだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする