曜日別特売

120mmツインタワークーラー

120mmツインタワークーラー - CPS120mmツインタワークーラー - CPS120mmツインタワークーラー - CPS120mmツインタワークーラー - CPS120mmツインタワークーラー - CPS120mmツインタワークーラー - CPS120mmツインタワークーラー - CPS

PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

その他
【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本
色
ブラック
質量(g)
980(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])
500~2200 (±10%)
ベアリング
Hydraulic Bearing
最大静圧(mmH2O)
3.28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×153×138
適合ソケット
【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×25
最大風量(CFM)
73.32
標準ノイズ(dB)
最大34.9
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674819RT620PRO-BK
¥5,028
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする