マルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー
自社開発の新世代ヘッドユニットとコールドプレートにより、目が覚めるほどの脅威の冷却性能を実現した、渾身の真のハイエンド水冷クーラー
ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示
回転式可動パネルにより水温やロゴの向きを自由に調整可能
熱を素早く輸送する銅製コールドプレートと超微細なマイクロスカイブフィンを採用
ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御
ラジエター側にファン用の接続基板が内蔵
1本のケーブルで3台のファンを接続、配線が容易であり、ケース内部のエアフローも向上
各ソケット毎にわかりやすく色分けされたリテンションパーツ
エチレンプロピレンジエンゴムとブチルゴム複合素材で構成されたチューブを採用
硬さ(丈夫さ)と柔らかさ(取り回しの良さ)を両立し、水漏れを防止
低抵抗な水路を実現する、27mmの薄型360mm水冷ラジエーター
AM4はピン曲がり防止用ブラケットを「IFE2」付属
AM5はグリス漏れ止めブラケットを「IFE4」付属
読み易い大きなイラストや懇切丁寧なマニュアルを心掛けて作成した日本語専用マニュアルを同梱
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980