曜日別特売

ネッククーラー ひえリングplus

ネッククーラー ひえリングplus - Dual Jet

冷却度アップしたひえリングplusなら、いつでもどこでも首に掛けるだけで即冷感。厚み26mmでさらに長時間ひんやり感を保てるようになりました。ひえりんぐplusで手軽に首元を冷やし暑い日の集中力をサポートします。
冷却度アップしたひえリングplusなら首元を冷やすことで効率よく体温調節できます。
厚み約26mmで前作よりも厚みが増して、さらに長時間ひんやり感を保てるようになりました。冷やせる面積も広くなり、より涼しさが長持ちします。さらに、カラーもブルーとグレーの2色に。服やお好みに合わせて選べます。

用途
通勤・通学などに
休憩時間のリフレッシュに
仕事・勉強中の集中力アップに
ランニング・お散歩などワークアウトに
ドレイブ・旅行などお出かけに
熱中症対策に
材質外部:TPU / 内部:PCM素材質量(g)約240タイプ保冷剤入りタイプ標準持続時間(h)約2保証期間ご購入日から3ヶ月首廻り(cm)約40融点(℃)約28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287482243R-HRG02BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
287482403R-HRG02GYグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする