CAPTAIN STAG
抗菌 ボルディーウォータータンク
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができる。
蛇口の汚れやホコリ等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利。
別売の「M-8670 ウォータータンク用スタンド」と組み合わせて使えます。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
色
オリーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
製品サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28751320
UE-2031
320
5
240×130×260
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28751329
UE-2032
720
10
355×145×295
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
28751338
UE-2033
1600
20
395×190×360
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください