曜日別特売

クロス3プラス

クロス3プラス - TANAX(タナックス)[バイク用品]

お好みに合わせて、シルバー鏡とブルー鏡の選択が可能

用途バックミラー(左右共通)種別左右共通材質PP+鉄+亜鉛ダイキャストブラックねじ径(mm)10 正ネジ内容量1個
注意
※作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
※製品取り付け後は定期的にガタや緩みが無いかチェックを行ってください。
※走行に支障のない適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
※純正ミラーとは振動特性が異なりますので、振動の発生する速度域が変わる事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(鏡板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28766449AY-10シルバー鏡
2,700
取扱い終了
返品不可
28766458AY-10Bブルー鏡
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする