曜日別特売

ポスト一体型 宅配ボックス

ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)ポスト一体型 宅配ボックス - YAMAZEN(山善)

シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用

用途郵便受け、宅配ボックスとして。付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー材質金属(スチール)質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100組立時間約30-40分投函タイプ前入れ前出し内容量1台
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749929TB-R(BK)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする