曜日別特売

先端可動式工業用内視鏡

先端可動式工業用内視鏡 - STS先端可動式工業用内視鏡 - STS先端可動式工業用内視鏡 - STS先端可動式工業用内視鏡 - STS

目の届きにくい場所の点検や観察に

寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
焦点調整
ケーブル
先端外径(Φmm)
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769030MES-85FX38430~80mmフレキシブル式8.5(カメラ先端部)/9.0(側視ミラー装着時)(レンズ)78°
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28769039MES-70LK38220~80mmインターロック式7.0(カメラ先端部)/7.0(側視ミラー装着時)(レンズ)82°
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする