曜日別特売

有線BlueLEDマウス 5ボタン

有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン - BUFFALO(バッファロー)

高感度「BlueLED」方式センサー搭載
インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン
カーソル速度変更ボタン付き
電池交換不要の有線モデル
ドライバー不要。USBで簡単接続

付属品取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.2接続方式有線分解能(dpi)800/1200/2400対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×37×110(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載ホイール数1読取方式BlueLED光学式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773756BSMBU310BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28773765BSMBU310WHホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする