YAMAZEN(山善)
4灯シーリングライト
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。
主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途
シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。
材質
本体:スチール
質量(kg)
2.5
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×15×23.6
セード寸法(mm)
Φ84
適合電球
口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
内容量
1個
取扱説明書:
(2.13MB)
注意
※白熱球および電球型蛍光灯は使用しないでください。
※電球は別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28779697
SPL-A4R83(WH)
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
28779706
SPL-A4R83(BK)
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください