曜日別特売

マグポッド

マグポッド - エツミ

磁石の力で瞬間セッティング!マグポッド。
マグポッドは瞬間セット&アングル自在のマグネットボールヘッド付テーブルポッドです。お手持ちのスマートフォン背面に付属の取付プレートを貼り付けておき、磁石の力でねじ込み不要で瞬間セッティング!脚部は必要十分な強度と安定性を確保した超軽量な樹脂製で、開脚は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとして、ハイアングル撮影やムービー用、セルフィー用としても活躍します。

仕様マグネットボールヘッド着脱可付属品取付用金属プレート2枚質量(g)約220段数約2段脚高(mm)開脚高:約137/100(2段階)縮長(mm)約197内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783127E-2151
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする