タイガークラウン
木柄 シリコーンヘラ 大
タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。
無毒・無害。
無臭のヘラで安心してお使いいただけます。
洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。
材質
ヘラ/シリコーンゴム、柄/天然木
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×10×272
ヘラサイズ(mm)
52×10×82
耐久温度(℃)
ヘラ:耐熱/250、耐冷/-50
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847694
#1616
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください