曜日別特売

調理用ヘラ 大

調理用ヘラ 大 - タイガークラウン調理用ヘラ 大 - タイガークラウン調理用ヘラ 大 - タイガークラウン調理用ヘラ 大 - タイガークラウン

ヘラの部分が弾力性のあるゴム製なので生地をさっくり混ぜ合わせたり、ボールの中身をきれいに出し切るのに便利です。

材質ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス)、ハンドル/ABS樹脂耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※耐熱素材ではありません。
※フライパン料理の炒めものには絶対使用しないで下さい。
※用途をまちがわないようにしましょう。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847929#2035、4650×9×24850×9×88
300
289
318(税込)
当日出荷
28847938#2119、4028×11×23928×11×79
250
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする