タイガークラウン
フードヘラ食瓶用ヘラ
細身で軽く先が薄手になって良くしなるので、ビンの隅々までムダなく取れて経済的です。
一体成型だから汚れがつきにくく耐久性にも優れ、材料を塗ったり裏漉にも使える便利なヘラです。
材質
本体/ポリプロピレン
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×8×255
ヘラサイズ(mm)
34×2×87
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848148
#161
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください