タイガークラウン
クリアーメジャーカップ
計量や混合などに便利なクリアボディのサイド目盛タイプです。
グレープフルーツやレモンなどを絞ってそのまま計量・保存ができます。
フタがついているので衛生的です。
材質
本体/メタクリル樹脂、フタ・絞り部/ABS樹脂
寸法(mm)
フタ:118×139×16、絞り部:118×139×65
容量(mL)
600
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×155×170
耐久温度(℃)
蓋耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※高温の食用油や薬品を入れないでください。
※強い衝撃を与えると割れたり欠けたりします。
※直火や電熱調理器にかけたり火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつく可能性があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848184
#207
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください