P.メジャーカップ300cc

P.メジャーカップ300cc - タイガークラウンP.メジャーカップ300cc - タイガークラウン

クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。
軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。

材質本体/メタクリル樹脂容量(mL)300質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×125×94耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※高温の食用油や薬品を入れないでください。
※強い衝撃を与えると割れたり欠けたりします。
※直火や電熱調理器にかけたり火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつく可能性があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐久温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848200#212300耐熱/80、耐冷/-30
850
779
857(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする