曜日別特売

シリコ-ンゴムヘラ

シリコ-ンゴムヘラ - タイガークラウンシリコ-ンゴムヘラ - タイガークラウンシリコ-ンゴムヘラ - タイガークラウンシリコ-ンゴムヘラ - タイガークラウン
(1件のレビュー)

衛生的で弾力のある丈夫なゴムヘラ。
混ぜる、移す、均す、裏ごしに使えるゴムヘラです。
特殊金属が中に入っていて、丈夫な一体成型なので衛生的で、耐久性に優れています。
高温、低温調理OK。

材質本体/シリコーンゴム 芯棒/ステンレス鋼(18-0)耐久温度(℃)耐熱温204、耐冷温-20内容量1個
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※電子レンジ不可。
※食品によっては色が染まることがありますが、衛生上の心配はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848419#353057×10×2649257×11×75
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28848428#353130×10×2576430×10×80
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28848419
2023-11-20
用途: チョコレートのテンパリング
サービス業

金属棒が入っているし、硬めのシリコンなのでコシが強くて、テンパリングしやすいので、気に入っています。
先ぐ割れることもなく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする