タイガークラウン
PC計量スプーン プリティー
小さくてかわいい計量スプーンセットです。
いろいろなお料理やお菓子作りにご使用いただけます。
材質
本体/AS樹脂、リング/ポリエチレン
サイズ
軽量スプーン:大さじ1/大さじ1/2/小さじ1/小さじ1/2
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×21×100
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
商品タイプ
セット品
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848620
#479
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください