タイガークラウン
調理用ヘラ 特大
ヘラの部分が弾力のあるゴムなので生地をサックリ混ぜたり、ボールの中身をきれいにかき出せます。
材質
ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×10×170
ヘラサイズ(mm)
105×7.5×68
耐久温度(℃)
ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848954
#585
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください