ワイン.C ポテトマッシャー

ワイン.C ポテトマッシャー - タイガークラウン

ポテトなどの食材やフルーツを均一につぶせます。
握りやすいハンドルと丈夫なステンレス製。

材質金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ナイロン寸法(mm)マッシャー部:83×80×110全長(mm)232質量(g)115寸法(幅W×高さH)(mm)83×232耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-30内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤でよく洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849137#889
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする