曜日別特売

温度計

温度計 - タイガークラウン温度計 - タイガークラウン温度計 - タイガークラウン温度計 - タイガークラウン温度計 - タイガークラウン温度計 - タイガークラウン

チョコレート作りなどに大活躍!
チョコレートを湯せんで溶かす時など、お菓子作りでは温度管理は欠かせません。

材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレンケース寸法(mm)11×11×165内容量1個
注意
※衝撃に弱いので、ていねいに取り扱ってください。
※油の温度を計る時は徐々に温め、又は徐々に冷ましてご使用ください。
※温度差が大きいと破損の恐れがあります。
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
※温度を計る前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
※横にしたままの保管は液切れや破損の原因となります。
※食品類の温度測定時、ガラス管が破損した場合は、その食品類は廃棄処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849654#1051106×14820~50
950
899
989(税込)
3日以内出荷
28849670#1052156×1550~100
950
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする