タイガークラウン
PC.ロングヘラ
ヘラの曲線がきれいにボールをこすって、簡単にムラなく混ぜ合わせられます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×9×248
ヘラサイズ(mm)
57×4×90
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又はみがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850485
#1258
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください