曜日別特売

クッキングマット20cm

クッキングマット20cm - タイガークラウンクッキングマット20cm - タイガークラウンクッキングマット20cm - タイガークラウン

ガスの強火を、やわらかく均一に変えるマット。
熱がまんべんなく伝わり、とろ火料理に最適。
ハンドルは場所を取らない折りたたみ式でハンドルカバーは外して洗えます。
耐久性が高く、長持ちする丈夫な商品。

材質本体、ハンドル/スチール、ハンドルカバー/フェノール樹脂質量(g)330寸法(Φ×mm)200×18、マット:200×5耐久温度(℃)カバー/耐熱120/耐冷-30ハンドル寸法(mm)32×150内容量1個
注意
※鍋などをのせた状態での、持ち運びはしないでください。
※火加減は弱火から中火にしておいてください。即、強火は変形する恐れがあります。
※洗う時は、器具が冷めてから水をかけてください。
※安全装置付のガスコンロやカセットコンロ、IH調理器での使用はできません。
※直火にあてますと変色しますが品質・機能上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852348#2127
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする