タイガークラウン
ゆ~らゅらしゃもじ
置くだけで、ゆらゆら揺れてそのまま立つ!便利で衛生的です。
ご飯がつきにくい特殊なエンボス加工でお手入れが簡単。
材質
しゃもじ/ポリプロピレン、ハンドル/ナイロン、おもり/スチール
寸法(mm)
しゃもじ:75×10×96、柄:55×55×89
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×55×233
耐久温度(℃)
しゃもじ/耐熱120、ハンドル/耐熱200
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤とスポンジでよく洗ってからご使用ください。
※ご飯をよそったり、混ぜたりする以外の用途で使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形・変質の恐れがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※加熱した鍋やフライパンで使用しないでください。また、炊飯ジャーに入れたまま放置しないでください。変形・変質の恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852357
#2156
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28852366
#2157
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください