タイガークラウン
グレープカラー
金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
耐熱204℃。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。
材質
ポリエーテルイミド
耐久温度(℃)
耐熱204/耐冷-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852436
#2170
50
90×290
90×200×240
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
28852445
#2171
50
94×290
94×185×255
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
28852454
#2172
50
100×308
101×90×305
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
28852470
#2173
70
76×295
76×39×295
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
28852479
#2176
220
76×260
76×35×250
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
28852488
#2177
18
76×260
76×35×250
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
28852497
#2178
60
60×310
60×14×310
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください