タイガークラウン
BLACK キッチンツール
使い勝手のよいキッチンツール。
モノトーンがシンプルでオシャレ、飽きのこないこだわりのキッチンツールです。
材質
金属部/18-8ステンレス鋼、ハンドル/ポリカーボネート
質量(g)
40
耐久温度(℃)
ハンドル/耐熱120/耐冷-30
ハンドル寸法(mm)
114×190
内容量
1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤で良く洗ってからお使いください。
※直接火にふれたり近づけたりしないでください。
※鍋、フライパンなどの中に入れたままにしないでください。
※ご使用後は、食器用洗剤で良く洗い乾かしてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853784
#2901
70×260
お玉穴明:68×12
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
28853800
#2902
60×260
レードル:60×23
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
28853775
#2900
70×260
お玉:68×12
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください