タイガークラウン
蒸し野菜・スチームトレイ
野菜をゴロゴロのせるだけ。
旨味・健康 蒸し野菜!
野菜の旨味を逃さない「蒸し料理」。
コツは大きさ・厚さを出来るだけ揃えること。
塩・胡椒もおいしいけど和洋中のディップが食欲をそそります。
用途
蒸野菜作りに。
材質
66ナイロン
高さ(mm)
30~48
質量(g)
230
寸法(Φmm)
皿部/最大238、最小140
耐久温度(℃)
耐熱180/耐冷-30
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※ガスレンジでご使用の際は、直径26cm以上、深さ9cm以上の鍋を使用し、鍋と製品の接触を避けてください。
※空炊きは絶対にしないでください。
※調理加熱後、スチームトレイを鍋から取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854308
#3947
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください