タイガークラウン
立ち立ちしゃもじ
立てれば汚れにくい。
小スぺースにも置けるから便利です。
ご飯がつきにくいエンボス加工で、お手入れ簡単。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤とスポンジでよく洗ってからご使用ください。
※ご飯をよそったり、混ぜたりする以外の用途で使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形・変質の恐れがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※加熱した鍋やフライパンで使用しないでください。又、炊飯ジャーに入れたまま放置しないでください。変形・変質の恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854518
#4440
しゃもじ部:56×12×78
23
56×26×170
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
28854527
#4441
しゃもじ部:56×12×78
23
56×26×170
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
28854536
#4442
しゃもじ部:56×12×78
23
56×26×170
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
28854545
#4420
しゃもじ部:80×19×108
54
80×34×245
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
28854554
#4421
しゃもじ部:80×19×108
54
80×34×245
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
28854570
#4422
しゃもじ部:80×19×108
54
80×34×245
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください