USB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4

USB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4 - ORICOUSB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4 - ORICOUSB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4 - ORICO

シガー部に2ポート(USB2.0-A×2)、延長ケーブル側に3ポート(QC3.0 USB-A×1、USB2.0-A×2)の充電ポートを搭載したセパレートタイプのカーチャージャーです。
DC12V/24V入力に対応し普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

ブラック質量(g)135電圧(V)DC12/24電力(W)52ケーブル長(m)1.8寸法(cm)(カーチャージャー)7.5×4.5×2.5、(3ポート部)8.3×5.8×1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855577ORICO-UCP-5P-BK-BP
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする