曜日別特売

エアソファベッド アラジン

エアソファベッド アラジン - 日動工業エアソファベッド アラジン - 日動工業エアソファベッド アラジン - 日動工業エアソファベッド アラジン - 日動工業エアソファベッド アラジン - 日動工業エアソファベッド アラジン - 日動工業

充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。

仕様(充電電源)DC5V1A(USB)付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本材質210Dナイロン質量(kg)1出力5V1A(USB)電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)耐荷重(kg)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500使用環境温度(℃)-10~40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330充電時間(時間)5充填回数(空気)フル充電で約36回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX1内容量1個
関連資料:(1.38MB)
注意
※防滴型です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターが別途必要です。(DC5V-1Aを超える電流値で充電しないでください。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855769ASB-01-OGオリーブグリーン
27,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
28855778ASB-01-SNサンド
27,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

まるで魔法の絨毯。エアソファベッド「アラジン」ふわふわなベッドに包まれてみませんか?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする