曜日別特売

スクールタイマー 6plus

スクールタイマー 6plus - 鈴木楽器製作所

平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅

その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付質量(g)270(乾電池除く)電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマークディスプレイ可視サイズ W175×H86mm音量(dB)72以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28845104STEX-06P
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする