排気口カバー タワー フラットタイプ

排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業排気口カバー タワー フラットタイプ - 山崎実業

排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
高さが低いフラットタイプなので、調理中のゴミなども入りにくく、目立たずスタイリッシュな排気口カバーです。
可燃性のもの、熱したばかりのものは絶対に置かないでください。
火災・変色の原因となります。
スッキリと排気口をカバーして、調味料などを置くこともできます。
鍋やフライパンの一時置きに。
高さが低いフラットタイプなので、目立たずスタイリッシュ。

材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288561105734ホワイト90063×10×2.5
2,500
2,750(税込)
10日以内出荷
288561195735ブラック90063×10×2.5
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
288561285736ホワイト110078×10×2.5
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
288561375737ブラック110078×10×2.5
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする