SHIMANO(シマノ)
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー 前後セット
高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現
自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性
滑らかなデザイン
アーム間のクリアランスを削減
ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス
28Cタイヤサイズ対応
寸法(mm)
アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5
質量(g)
平均379/ペア
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類
SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868850
IBRR7000A82L
シルキーブラック
¥
13,843
取扱い終了
28868859
IBRR7000A82S
スパークシルバー
¥
11,681
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください