Printstar(トムス)
5.6オンスBCVヘビーウェイトビッグTシャツ
肩幅と身幅が大きめのリラックス感のある新定番Tシャツ
生地
17/-天竺
混率(%)
綿100
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28934126
00113-BCV
S
51
24
55
ホワイト
¥
1,510
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934135
00113-BCV
M
53
25
58
ホワイト
¥
1,510
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934144
00113-BCV
L
55
26
61
ホワイト
¥
1,510
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934160
00113-BCV
XL
57
27
64
ホワイト
¥
1,510
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934169
00113-BCV
S
51
24
55
ブラック
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934178
00113-BCV
M
53
25
58
ブラック
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28934187
00113-BCV
L
55
26
61
ブラック
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934196
00113-BCV
XL
57
27
64
ブラック
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934205
00113-BCV
S
51
24
55
キャメル
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934230
00113-BCV
L
55
26
61
キャメル
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934239
00113-BCV
XL
57
27
64
キャメル
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934248
00113-BCV
S
51
24
55
ダスティピンク
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934257
00113-BCV
M
53
25
58
ダスティピンク
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934266
00113-BCV
L
55
26
61
ダスティピンク
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934275
00113-BCV
XL
57
27
64
ダスティピンク
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934284
00113-BCV
S
51
24
55
ダークブラウン
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934300
00113-BCV
M
53
25
58
ダークブラウン
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934309
00113-BCV
L
55
26
61
ダークブラウン
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934318
00113-BCV
XL
57
27
64
ダークブラウン
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934327
00113-BCV
S
51
24
55
サンドカーキ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934336
00113-BCV
M
53
25
58
サンドカーキ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934345
00113-BCV
L
55
26
61
サンドカーキ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934354
00113-BCV
XL
57
27
64
サンドカーキ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934370
00113-BCV
S
51
24
55
ライトベージュ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934379
00113-BCV
M
53
25
58
ライトベージュ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934388
00113-BCV
L
55
26
61
ライトベージュ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934397
00113-BCV
XL
57
27
64
ライトベージュ
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934406
00113-BCV
S
51
24
55
ダスティブルー
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934415
00113-BCV
M
53
25
58
ダスティブルー
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934424
00113-BCV
L
55
26
61
ダスティブルー
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934440
00113-BCV
XL
57
27
64
ダスティブルー
¥
1,640
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28934214
00113-BCV
M
53
25
58
キャメル
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください