トライメイト
充電式防犯アラーム LEDライト付き
コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。
LEDライト付きです。
取付に便利なカラビナ付きです。
用途
安全対策に
セット内容
充電用USBケーブル
寸法(mm)
30×10×100
質量(g)
30
連続使用時間(時間)
約1
電源タイプ
USB充電式
点灯時間(時間)
(LED)約3
内容量
1個
注意
※ご使用前にブザーが鳴ることを必ず確認して下さい。
※音量が小さくなった際は充電をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872264
TR-BAL-WH
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28872280
TR-BAL-BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください