曜日別特売

侵入警告アラーム リモコン付き

侵入警告アラーム リモコン付き - トライメイト侵入警告アラーム リモコン付き - トライメイト
(2件のレビュー)

リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。
本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。

用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130内容量1個
注意
※本品は盗難を防ぐ事を保証するものではございません。
※ご使用前にブザーが鳴ることを必ず確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872289TR-RSA
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28872289
2025-10-20
用途: ドアの管理
その他業種

大き過ぎず 使い易く、デザインもシンプルでとても良い、気に入っています。

対象商品 : 28872289
2023-12-27
用途: 倉庫の警備

商品自体は悪くないが、取説は添付して頂きたい。この手の商品に詳しい方は良いが、一般人だと使用方法や取付方法が分からず困惑してしまいます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする