セーブインダストリー
鋳物ミートプレス 丸型
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途
食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質
本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)
175×175×65
質量(g)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875500
-
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください