インペリア
インペリア電動パスタマシン
置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途
カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。
材質
スチールクロムメッキ
質量(kg)
17.1
電圧(V)
単相120
ローラー幅(mm)
220
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×220×250
開口寸法(mm)
最小:0.1
最大開口(mm)
5
内容量
1台
注意
※カッター別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875518
PRO220
¥
528,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください