TORAY(東レ)
トレビーノ PTシリーズ交換用カートリッジ
トリハロメタンも除去して安心。浄水スピードが速く、とっても便利。
材質
ポリスチレン
交換目安
2ヶ月(1日3L使用の場合)
浄水能力
遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%
ろ過流量
0.2L/分
材質(ろ材)
活性炭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28883315
PTC.FJ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください